{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Merino | 100 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Merino | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Druh produktu | Spodky | |
| Mezinárodní velikost | XL | |
| Vhodné pro teplotu min. | -30 °C | |
| Vhodné pro teplotu max. | -5 °C | |
| Vlastnosti | Prodyšné; tepelně izolovaná |
| Katalogové číslo | 091906 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509423448 | |
| Číslo výrobce | 184917329699XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |