Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Servisní kalhoty do pasu CHELSEA EVOLUTION, černá / oranžová, Konfekční velikost DE: 44

Artiklové číslo: 091827 44
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 21% polyester; 79% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 295
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CHELSEA EVOLUTION
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 21% polyester; 79% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 295 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá / oranžová
Konfekční velikost DE 44
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091827 44
Číslo výrobce 77445_992-44
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Popis

Provedení:

CHELSEA EVOLUTION Kalhoty z robustního materiálu Chelsea s vysokým podílem bavlny pro příjemný pocit při nošení i za teplých letních dní.
4cestný strečový materiál poskytuje vysokou pružnost a pohyblivost.
  • Hýžďové kapsy.
  • Zapínání na zip YKK®.

Kalhoty do pasu Service s úzkými kapsami na přední straně se vzhledem džín.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku