Opasek Basic, Černá, Typ: BELT

Artiklové číslo: 091488 BELT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 300 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Druh produktu Opasek
Mezinárodní velikost onesize
Obvod pasu max. 1 400 mm
Délka 1 400 mm
Šířka 38
Materiál Elastický materiál
Druhy uzávěru Zavírání s trnem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091488 BELT
EAN / GTIN 4062406288563
Číslo výrobce 091488 BELT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Funkční opasek s otvírákem lahví na vnitřní straně přezky. Perfektní tvar díky elastickému materiálu. Opasek je možné zcela jednoduše zkrátit na požadovanou délku.
Rozměry: 38 × 1400 mm (Š × D).
Pásek s přezkou. Velikost: onesize.