Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bunda CHELSEA EVOLUTION M

Artiklové číslo: 090673 M
Tabulky velikostí
  • Složení tkaniny: 94% polyester; 6% Spandex
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 280
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHELSEA EVOLUTION
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 94% polyester; 6% Spandex
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 280 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá / oranžová
Velikost Unisex M
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090673 M
EAN / GTIN 7040055501681
Číslo výrobce 72146_990-M

Popis

Provedení:

Flexibilní mezivrstva (Midlayer) série CHELSEA EVOLUTION. Dvě praktické vnější kapsy na zip. Velmi vysoký komfort nošení a nejlepší střih.
  • Elastický lem.
  • Všechny zipy YKK®.

Vhodné pro:

  • Shellová bunda CHELSEA EVOLUTION č. 090670.
  • Tričko CHELSEA EVOLUTION č. 090676.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku