Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mikina unisex Performance, ultramarínová modř, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 090351 M
  • Složení tkaniny: 50% bavlna; 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 300
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C šetrné praní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Performance
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 50% bavlna; 50% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 300 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C šetrné praní
Barva ultramarínová modř
Velikost Unisex M
Druh produktu Mikina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090351 M
EAN / GTIN 4045981106897
Číslo výrobce 475-129/M
Výrobce/odpovědná osoba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Popis

Provedení:

Robustní a funkční mikina z měkké směsi materiálů se snadnou údržbou MIKRALINAR®. Zpracování dvojitým švem a s páskou v šíji. Materiál se nekrčí a je obzvláště odolný proti roztržení. Odolný proti světlu a potu. Počítáno s průmyslovým čištěním.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Performance" Zobrazit všechny