Gumový stěrač / stěrka na vodu, Délka: 600mm

Artiklové číslo: 087505 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Materiál rámu Kovový rámeček
Materiál posuvné plochy břit z tvrdé gumy
Tvar zahnutý
Vhodné pro násady 28 mm
Druh produktu Shrnovač na vodu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087505 600
EAN / GTIN 4250560516107
Číslo výrobce 268060
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Profesionální shrnovač na vodu ohnutý, pozinkovaný kovový rám. S manžetou z tvrdé gumy 5 mm na vodu, bláto, bahno, sníh, střepy, čisticí posyp, atd.