Barvicí váleček Planotex Q4, Délka: 25cm

Artiklové číslo: 087156 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Planotex Q4
Druh produktu Malířský váleček
Délka 25 cm
Materiál povlak Polyesterové vlákno
Výška piloty/stožáru 15 mm
Vhodné pro Hladké podklady
Zaokrouhlování válečku na čele ano
Včetně třmenu ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087156 25
EAN / GTIN 4013307788263
Číslo výrobce 743725000
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Planotex Q4 pro jemnou povrchovou úpravu na všech hladkých podkladech třídy Q4, jako je sádrokarton a jemná omítka.