• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Barvicí válec Durotex, Délka: 10cm

Artiklové číslo: 087115 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 10 cm
Výška vlasu 13 mm
Materiál obložení Polyamid
Čelní zaoblení válce ano
Použití barvících válců pro mírně strukturované až drsné povrchy
Druh produktu Váleček na barvu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087115 10
EAN / GTIN 4002353021622
Číslo výrobce 713510000
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní trvanlivý polyamidový povrch s vysokou absorpcí a rovnoměrným vydáváním barvy. Nejlepší výsledky.
Univerzální válec Duotex pro mírně strukturované až drsné povrchy, vysoký plošný výkon.