Linkový štětec, čínské štětiny světlé, vel. 8, ⌀ 4 mm

Artiklové číslo: 087071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
10 896 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 4 mm
Barva štětin Jasný
Materiál, rukojeť dřevo
Druh produktu Linkový štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce Kulatý
Velikost štětce 8
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Lepidla; Speciální barvy; Těsnicí hmota
Rozsah použití Zvláštní použití
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087071
EAN / GTIN 4002353029284
Číslo výrobce 464808-329
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Poznámka:

Mazací štětce naleznete pod č. 083555.