• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Alternativa k tomuto produktu:

Barvicí válec pro laky a lazury obsahující rozpouštědla, Délka: 25cm

Artiklové číslo: 087043 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    271,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    226,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 738 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rodzaj produktu Wałek do farb
Długość 25 cm
Materiał pokrycia Teksturowany nylon
Możliwość użycia do Lakiery bezbarwne na bazie rozpuszczalnika; Lakiery rozpuszczalnikowe
Zaokrąglenie walca od czoła ano
Odporność na działanie środków gaśniczych ano
Z wałkiem do farb nie
Zawartość część pojedyncza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087043 25
EAN / GTIN 4069515042055
Číslo výrobce 087043 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Ejecución:

Nailon texturizado, resistente al uso y a los disolventes, para barnices de resina sintética, pinturas de protección contra la corrosión, materiales epoxi y de 2 componentes.