Alternativa k tomuto produktu:

Profesionální štětec na radiátory pro vysoce kvalitní natírání 50 mm

Artiklové číslo: 087030 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    123,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    102,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štětec na radiátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087030 50
EAN / GTIN 4013307348030
Číslo výrobce 013750000

Popis

Provedení:

Čistě černé čínské štětiny, 90 % špičatých, nelakovaná dřevěná násada.
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
    Šířka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku