Rohový štětec SolidPro M pro vysoce kvalitní natírání, Šířka: 25mm

Artiklové číslo: 087009 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
601 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 25 mm
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch, rukojeť přírodní
Druh produktu Kulatý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Laky; Laky obsahující rozpouštědla; Průmyslové laky
Rozsah použití Lakování
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087009 25
EAN / GTIN 4013307811480
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Plastové štětiny, nelakovaná dřevěná násada.