Plochý štětec SolidPro L pro média na vodní bázi, Šířka: 60mm

Artiklové číslo: 087008 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
676 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 60 mm
Řada SolidPro L
Barva Hnědá
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Laky na vodní bázi; Lazury
Rozsah použití Lakování; Lazurování
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087008 60
EAN / GTIN 4013307812104
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Plastové štětiny směs, nelakovaná dřevěná násada.