Plochý štětec SolidPro M pro média obsahující rozpouštědla, Šířka: 50mm

Artiklové číslo: 087007 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 50 mm
Barva štětin černá
Označení výrobce SolidPro M Flachpinsel
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vrcholy 90 %
Vhodné pro Laky; Laky obsahující rozpouštědla; Průmyslové laky
Rozsah použití Lakování
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087007 50
EAN / GTIN 4013307811787
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Plastové štětiny, nelakovaná dřevěná násada.