Hydraulické šroubové spojení FY, č. Yale: 5

Artiklové číslo: 086082 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

č. Yale Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 5
Tvar hlavy šroubů šestihran
S nákružkem ne
Rozměr závitu d1 3/8 NPT
Profil pohonu Vnější šestihran
Povrch kalené
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu NPT
Provrtané ne
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086082 5
EAN / GTIN 4025092155441
Číslo výrobce FY
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

K mnohostrannému spojení hydraulických komponentů.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřižníku) a upevňovacího závitu bez přívodních hadic a adaptéru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.