Pákový kladkostroj AL s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,75t

Artiklové číslo: 086012 0,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AL
Označení výrobce Hebelzug AL mit Rundstahlkette
Počet nosných řetězů 1
Výška zdvihu max. 1,5 m
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Uvolnění řetězu
Materiál pouzdra hliníková slitina
Nosnost max. 750 kg
Hmotnost celkem 6,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086012 0,75
EAN / GTIN 4025092051194
Číslo výrobce AL 0,75T
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z kvalitní slitiny hliníku v kompaktní konstrukci s malou vlastní hmotností. Snadné uvolňování řetězu.
Jehlové uložení pro lehký chod. V tělese je zalité vedení řetězu pro bezporuchový chod řetězu.

Použití:

Zejména pro mobilní použítí, nízká potřebná páková síla.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.