Tyčové magnety 2dílná sada, AlNiCo, ⌀×délka: 10X30mm

Artiklové číslo: 085936 10X30
Nastavit cenu 2 ks (CZK 118,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 2 ks
Průměr 10 mm
Délka 30 mm
Obsah sada
Druh produktu Tyčový magnet
Tvar válec
S možností upevnění ne
Teplota max. 550 °C
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085936 10X30
EAN / GTIN 4045197372703
Číslo výrobce 085936 10X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar, označení stejných pólů pomocí drážky.
  • Materiál magnetu odolný vůči teplotám do max. 550 °C (lak 100 °C).
  • Tyče lze seřazením za sebou prodloužit.