Plochý magnet s lícovaným magnetem, SmCo5, ⌀: 16mm

Artiklové číslo: 085928 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 20 mm
Průměr celkový 16 mm
Jmenovitá přídržná síla 125 N
Materiál magnetické jádro Samarium kobalt
Materiál povrch niklované
Redukční rozměr zadní strana max. 2 mm
Teplotní odolnost max. 200 °C
Druh produktu Tyčový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085928 16
EAN / GTIN 2050000965173
Číslo výrobce E754

Popis

Provedení:

  • Odstíněný tyčový upínací magnet se 3 až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
  • Tolerance lícování na vnější průměr ⌀ h6.
  • Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
  • Magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo5).

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.