Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480, Výška písma / znak: 1,5/Tmm

Artiklové číslo: 085481 1,5/T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet razníků 1 ks
Druh produktu Razidla
Znaky T
Výška písma 1,5 mm
Délka typu razníku 15,87 mm
Šířka typu razníku 1,6 mm
Výška typu razítka 3,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085481 1,5/T
EAN / GTIN 5022044020733
Číslo výrobce TP015T

Popis

Provedení:

Velikost 1,5/* do velikosti 5/* = počet (0 - 9), písmeno (A -Z) a speciální znak (&, /, +, -, tečka, čárka).
Velikost 1,5LEER až velikost 5LEER − distanční kus.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný symbol pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1, 3/A nebo 3/& atd.