• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada vyrážečů písmen, 26dílná Dotstress A − Z, Výška písma: 4mm

Artiklové číslo: 085442 4
Sleva
2 672,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Dotstress
Obal Kazeta
Počet razníků 26 ks
Druh produktu Razidla
Znaky A – Z
Výška písma 4 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 70 mm
Šířka typu razníku 9,5 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 200 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085442 4
EAN / GTIN 5022044146297
Číslo výrobce PPDS26040

Popis

Provedení:

Ruční razidla Lowstress Dotstress tečkovaná se zaobleným rytím, plocha materiálu je při ražení vystavena menšímu zatížení.
Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.
Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážeče číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.
Jednotlivé vyrážeče písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.