{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Kazeta | |
| Počet razníků | 27 ks | |
| Druh produktu | Razidla | |
| Znaky | A – Z; Znak a | |
| Výška písma | 6 mm | |
| Omezení hloubky nárazu | ano | |
| Délka typu razníku | 70 mm | |
| Šířka typu razníku | 9,5 mm | |
| Pevnost materiálu ražby povrchu max. | 1 200 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 085430 6 | |
| EAN / GTIN | 5022044003408 | |
| Číslo výrobce | PP27060 |