Lakový popisovač 750, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085167 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
3 668 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Lackmarker 750
Označování nebezpečných látek GHS 08 - zdraví škodlivé; GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva popisu Bílá
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 2 mm
Tloušťka čáry max. 4 mm
Psací materiály Lak
Použití teplotního rozsahu max. 1 000 °C
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám; odolávající UV záření; rychleschnoucí; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085167 W
EAN / GTIN 4004764018642
Číslo výrobce 4-750049
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.
Pro 2 − 4 mm široké značení.

Použití:

Pro označování také na tmavém a čistém povrchu.
Silně neprůhledné značení na tmavých a hladkých površích s inkoustem odolným proti rozpouštědlům a žáru. Odolná do 400 °C (bílá do 1000 °C).