Sada permanentních značkovačů edding 3000 10dílná, Typ: SET

Artiklové číslo: 085146 SET
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 57,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce edding 3000
Počet 10 ks
Barva popisu Žlutá; Šedá; Zelená; Tyrkysová
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 1,5 mm
Tloušťka čáry max. 3 mm
Vhodné pro materiál kov; papír; plast; sklo
Vlastnosti Odolný proti oděru; voděodolné
Obsah Sada
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085146 SET
EAN / GTIN 4004764926978
Číslo výrobce 4-3000099
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

edding 3000, permanentní popisovač s kulatou špičkou, tloušťka čáry cca 1,5–3 mm, voděodolný a odolný proti oděru. Hřídel ze 100% recyklovaného hliníku (materiál po recyklaci).

Použití:

K popisování skoro všech materiálů např. papíru, kartonu, kovu, skla, plastu.

Rozsah dodávky:

Po 1 popisovači v barvě světle zelená, šedá, okrová, tyrkysová, olivově zelená, světle oranžová, ocelově modrá, tmavě hnědá, karmínová červená a červeno-fialová.