• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Ochrana proti přetečení, Typ: 15

Artiklové číslo: 084326 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 9 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozhraní Žádné rozhraní
S displejem ne
Měřená hodnota uložení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084326 15
EAN / GTIN 4037728513518
Číslo výrobce 0513512
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Siréna hlásící přeplnění je důležitým nástrojem pro každý obráběcí stroj, který je plněn emulzí nebo olejem. Hrozící přeplnění hlásí akustickou a světelnou signalizací. Nastavením pohyblivé kloubové hadice lze stanovit hladinu v nádrži.

Výhoda:

  • Akustická kontrola stavu náplně na vašem obráběcím stroji.
  • Bez nadbytečného čištění haly v důsledku přetečení nádoby.
  • Velmi dobrá kontrola maximálního nebo minimálního stavu náplně.
  • Snadné upevnění magnetickou deskou.
  • Přístroj je napájen blokovou baterií 9 Voltů.