Prostředek na řezání závitů GARANT GreenPlus, Obsah: 250ml

Artiklové číslo: 084105 250
Sleva
313,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 1192,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Gewindeschneidmittel
Vhodné pro INOX; ocel
Obsah 250 ml
Druh produktu Řezný olej
Obsah jednotka mililitr
Tvar pasta
Vlastnosti Bez oleje; Neobsahuje chlor; bez označení; ekologický
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084105 250
EAN / GTIN 4069515065214
Číslo výrobce 084105 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pasta na řezání závitů na bázi vody / mýdla. Neobsahuje ropu, chlor ani jiné nebezpečné chemické látky, které podléhají povinnosti označení. Nezanechává mastný povrch. Vynikající přilnavost k břitu. Prodlužuje životnost nástrojů a zlepšuje kvalitu povrchu.

Funkce:

Vyvrtávání závitů, řezání závitů, středění, protlačování a frézování.

Použití:

Naneste přímo na obráběnou plochu; univerzální použití na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.