Alternativa k tomuto produktu:

Výstražná označovací páska, 24dílná sada silná YB

Artiklové číslo: 083642 YB
Nastavit cenu 24 ks (CZK 43,02 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 572
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota Směs gumy a pryskyřice
Přilnavost z oceli 2,1 N/mm
Roztažnost 170 %
Pevnost v tahu 26 N/mm
Odolávající teplotě do 4 °C - 77 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 16 °C - 27 °C
Sklad, vlhkost 40 % - 60 %
Trvanlivost od data výroby 18 měsíc
Barva žlutá černá
Délka 33 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,14 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083642 YB
EAN / GTIN 50021200045856
Číslo výrobce 7000017005

Popis

Provedení:

Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.
Lepicí páska je vhodná pro značení nebezpečných míst a míst pro odstavení materiálu, a také pro značkování rohů a hran.
Páska 3M™ 5702 je žluto-černě pruhovaná a má díky své odolnosti proti oděru, abrazi, vlhkosti a vlivům životního prostředí dlouhou životnost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly