Pancéřové hadice s výsuvnou spojkou, Připojovací závit: M10

Artiklové číslo: 083588 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Závit
Velikost M10; M10
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Ocel
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Celková délka 0,3 m
Tlak při roztržení max. 1 650 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Kapaliny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083588 M10
EAN / GTIN 4016553256678
Číslo výrobce 32 566 78
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice s připojovacím závitem M10×1.

Poznámka:

Vhodné maznice najdete pod č. 083597, 083598 a 083599.