Ruční maznice bez příslušenství, 400 g

Artiklové číslo: 083572
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 400 g
Provozní tlak 400 bar
Zkušební tlak 800 bar
Připojovací závit hadice R1/8 palec
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083572
EAN / GTIN 4016553061067
Číslo výrobce 30 610 67
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Kvalitní průmyslové provedení (zdánlivé mazání je vyloučeno) s plynulou fixací pístnice. Možnost plnění volným mazivem (obsah 500 cm3) nebo kartuší (obsah 400 g).

Norma:

DIN 1283