Tlakový rozprašovač, Typ: 1

Artiklové číslo: 083517 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 1 l
Maximální provozní tlak 3 bar
Materiál těsnění Viton
Materiál rozprašovací hlava PA
Materiál rozprašovací trysky mosaz
Druh produktu rozprašovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Číslo výrobce 6020030
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Kvalitní plastový box. Praktický hřibový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná tryska od rozprašované mlhy po bodový proud.
Dále vyvinuté, obzvláště chemicky odolné těsnění Viton.

Použití:

Odolné vůči běžným kapalinám s obsahem rozpouštědel.