• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada dávkovacích nástavců, 10dílná

Artiklové číslo: 083505
Sleva
175,00 CZK
Nastavit cenu 10 ks (CZK 9,70 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Zubehör für Kartuschenpistolen; Kartuschenpressen; Kartuschenpistolen; Kartuschenpressen
Farbe grau; transparent
Spezifika Anwendung: Präzise Dosieraufgaben; Ausstattung: Unterschiedliche Größenabstufungen; Form: Konisch, spitz zulaufend; Kompatibilität: 290 ml und 310 ml Kartuschen; Lieferung: Auf gemeinsamer Grundplatte angeordnet; Material: Kunststoff (transluzent); Oberflächenbeschaffenheit: Glatt, gleichmäßig; Spitzendurchmesser: minimal, unter 1 mm
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Produktart Spitze
Inhalt Set

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083505
EAN / GTIN 2050001693013
Číslo výrobce 250TN

Popis

Ejecución:

Ejecución resistente con transmisión reforzada, avance continuo y función Dripless patentada (evita el goteo posterior por descompresión). Para cartuchos de 290 ml y 310 ml (p. ej. n.º 083482 − 083495).
Juego de puntas dosificadoras para n.º 083502.