Vytahováky šroubů / matic, Vhodný pro otvor klíče: 17mm

Artiklové číslo: 082890 17
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro otvor klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovák matic
Obsah jednotlivý díl
Velikost závitu max. M10
Upínací 4hran 1/2 palec
Průměr na straně výstupu 23,5 mm
Délka 42 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Velikost závitu min., Matice M10
Rozměr klíče, Matice 17 mm
Vhodné pro Matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082890 17
EAN / GTIN 4991644083114
Číslo výrobce 4127 17MM
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté chrommolybdenové oceli. Ostré šroubovité drážky se zaříznou do pevně utažených nebo poškozených šroubů/matic a čepů a uvolní je. Obsluha v kombinaci s ráčnou, příčnou rukojetí atd. Také pro kulaté profily resp. šrouby s vnitřním 6hranem.

Použití:

Pro vytahování pevně utažených/poškozených šroubů, matic a čepů. Také pro kulaté profily, příp. šrouby s vnitřním 6-hranem.