Vytahovák šroubů sdvojitým břitem a důlčíkovým hrotem, Typ: 4

Artiklové číslo: 082861 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovák šroubů
Obsah jednotlivý díl
Velikost závitu max. M16
Průměr předvrtání 9,5 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh závitu M
Velikost závitu min., Šrouby M12
Vhodné pro Šrouby

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082861 4
EAN / GTIN 4049002020902
Číslo výrobce 471 004 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Vhodné pro pravé i levé závity. Vhodné pro kalenou ocel.

Vhodné pro:

kalená ocel. Vhodné pro pravé i levé závity.

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.