Vytahováky šroubů s úzkými drážkami, Typ: 5

Artiklové číslo: 082860 5
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
515 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovák šroubů
Obsah jednotlivý díl
Směr otáčení Levý závit
Velikost závitu max. M16 − M18
Průměr předvrtání 8,5 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh závitu M
Velikost závitu min., Šrouby M16 − M18
Vhodné pro Šrouby

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082860 5
EAN / GTIN 4012929450503
Číslo výrobce 45050-200
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

Vhodné pro:

Ocel.

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.