Sada závitových vložek 100dílná, 1,5×D, Druh / velikost závitu: M6

Artiklové číslo: 082818 M6
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 16,47 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh / velikost závitu Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
100
Hloubka závitu max.
1,5×D
Druh produktu
Závitová vložka
Stoupání závitu
1
Typ závitu
M6
Materiál
ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082818 M6
EAN / GTIN 4056056141019
Číslo výrobce 41300060009/11
Výrobce/odpovědná osoba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Popis

Provedení:

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitu volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly.
Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Poznámka:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.
  • Vhodné mezní válečkové kalibrační trny na zkoušení závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samopojistné vložky, další rozměry a závitové vložky UNC/UNF jsou k dispozici na vyžádání.