Vestavné vřeteno, Druh / velikost závitu: M8

Artiklové číslo: 082808 M8
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
214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh / velikost závitu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vestavné vřeteno
Typ závitu M8
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082808 M8
EAN / GTIN 4250361211089
Číslo výrobce 41500108000/10
Výrobce/odpovědná osoba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Popis

Provedení:

Zašroubovací nástroj pro závitové vložky HeliCoil®plus.
Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Díky tomu vzniká oboustranně použitelný vnitřní závit. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Jednoduše uspořádaný rozsah zavádění zaručuje nekomplikovanou rychlou montáž, protože závitovou vložku lze přiložit a vestavěným vřetenem zašroubovat jako šroub bez nástrojové objímky a zaváděcí patrony.

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Poznámka:

  • Vhodné mezní válečkové kalibrační trny na zkoušení závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samopojistné vložky, další rozměry a závitové vložky UNC/UNF jsou k dispozici na vyžádání.