Magnet se slepým otvorem, ⌀ magnetu: 5mm

Artiklové číslo: 081640 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ magnetu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 135 mm
Průměr magnetu 5 mm
Materiál povrch chromované
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081640 5
EAN / GTIN 4260131234828
Číslo výrobce 420/03
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Chromované kovové pouzdro s trvalým magnetem. Tuhá stopka.
S plastovým držákem.