Sada inspekčních svítidel LED, Typ: 20

Artiklové číslo: 081621 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Označení výrobce LED-Inspektionsset, Typ: 20
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Druh produktu Pracovní svítilna
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081621 20
EAN / GTIN 4260131236426
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Robustní inspekční svítidla na baterie s LED světelnou hlavou.
  • Malý odraz, neoslňuje a nebliká.
  • Dobíjecí přes USB-C.
S kulatým zrcátkem 30 mm a obdélníkovým zrcátkem 65×43 mm.