• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

5star bit šroubovací bit šestihranný C 6,3 L.26mm

Artiklové číslo: 08161030
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08161030
EAN / GTIN 4018754153992
Číslo výrobce 08161030
L-číslo L60010 2494
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s otvorem v hrotu pohonu
  • pro vnitřní pětihvězdičkové šrouby s hrotem
  • Vnější šestihran DIN 3126 / ISO 1173

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (palce): 1/4
  • Externí šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka mm (L): 26 mm
  • Č.: 1445 TPI 30
  • Hmotnost: 5g