USB nabíječka, Typ: CHARGER

Artiklové číslo: 081455 CHARGER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu USB
Počet, USB 1
Nabíjecí proud max. 2 A
Minimální nabíjecí napětí 5 V
Nabíjecí napětí max. 5 V
Druh produktu Nabíječka
Výstupní napětí 5 V
Výstupní proud 2 A
Výstupní výkon 10 W
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081455 CHARGER
EAN / GTIN 5708997007402
Číslo výrobce 081455 CHARGER
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

USB nabíječka pro akumulátorové zářiče. Vhodný nabíjecí kabel č. 081455 vel. CABLE.

Vhodné pro:

Akumulátorový zářič č. 081444 vel. 2000.