{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | P6 Core | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Světelný tok | 300 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 25 lm | |
Doba svícení | 4 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 25 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Celková délka | 123 mm | |
⌀ hlavy | 32 mm | |
Hmotnost | 130 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Číslo výrobce | 502600 |