{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 40 m | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Typ krytí IP | IP44 | |
| Třída jakosti | DGUV; DGUV | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka kabelu | 40 m | |
| Výkon odvinutý | 3 500 W | |
| Samozavírací | ano | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 3 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Příkon | 3 500 W | |
| Druh produktu | Kabelový buben | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast; vnější oblast | |
| Vlastnosti | Víko dostupné; Diagnostický systém k dispozici; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; ochrana proti přehřívání | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Materiál kabelu | neopren | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081125 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644014132 | |
| Číslo výrobce | K2Y40NTF000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |