{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 44 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Typ | 40B2 | |
Síťové napětí | 250 V | |
Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16 A) W | |
Třída kabelu | H07BQ-F | |
Konstrukce kabelu | 3G2,5 | |
Materiál kabelu | pancéřový kabel | |
Materiál pouzdra | plast | |
Délka kabelu | 40 m | |
Počet zásuvek | 3 | |
Diagnostický systém k dispozici | ano | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Kabelový buben |
Katalogové číslo | 081125 40B2 | |
Číslo výrobce | K2Y40Q2TFP000 |