Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) Uni, Závit: M12

Artiklové číslo: 080753 M12
Sleva
2 725,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek
ne
Průměr hřídele DS
12 mm
Obsah
jednotlivý díl
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Průměr břitu, min. Dc min.
10,9 mm
Konfigurovatelný
ne
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrtáky pro termální vrtání
Provedení límce
ploché (bez límce)
Pro metrický závit M
M12
Tloušťka materiálu min.
0,7 mm
Tloušťka materiálu max.
2,5 mm
Doporučený výkon pohonu
1,9 kW
Doporučené otáčky
2 000 min-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080753 M12
EAN / GTIN 4069515008761
Číslo výrobce 080753 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce).
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.
Upínací klíč ER č. 309680.
Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.