{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 410 | |
| Označení výrobce | eSafe Serie 410 | |
| Provozní tlak max | 16 bar | |
| Velikost, Vnější závit | 3/8 palce | |
| Vhodné pro země | Dánsko; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Česko; Španělsko | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Hodnota průtoku | 4 000 l/min | |
| Materiál | Ocel | |
| Norma | EN 983; ISO 4414 |
| Katalogové číslo | 080321 3/8 | |
| EAN / GTIN | 7391390295446 | |
| Číslo výrobce | 304102154 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |