Bezpečnostní pneumatická spojka Eurostandard, maximální provozní tlak 16 barů (tlak vzduchu)

Artiklové číslo: 080285 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocelová spojka
Maximální provozní tlak 16 bar
Připojovací vnější závit 1/4 palec
Připojení Evropská norma
Hodnota průtoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Číslo výrobce 303202152
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Pneumatické ocelové spojky mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.
  • Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.
  • Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.