Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/2palec

Artiklové číslo: 080276 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
310
Označení výrobce
eSafe Sicherheitskupplung
Provozní tlak max
16 bar
Velikost, Vnější závit
1/2 palce
Vhodné pro země
Belgie; Francie; Kanada; Nizozemí; USA
Druh produktu
Spojka
Typ připojení
Vnější závit
Hodnota průtoku
950 l/min
Materiál
Ocel
Norma
EN 983; ISO 4414

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080276 1/2
EAN / GTIN 7391390419088
Číslo výrobce 103102155
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Pneumatické ocelové spojky mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.
  • Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.
  • Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.