Sada redukčních spojek 10-dílná 1/2-3/8 palec

Artiklové číslo: 080168 1/2-3/8
Nastavit cenu 10 ks (CZK 41,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 17 mm
Připojovací závit 1/2 – 3/8 palec
Vnější závit G1/2
Vnitřní závit G3/8
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080168 1/2-3/8
EAN / GTIN 4047322433679
Číslo výrobce 143240

Popis

Provedení:

Redukční spojka, krátké provedení. S vnějším a vnitřním válcovým závitem, mosaz.

Norma:

Závit dle ISO 228.