Tryska pro vyfukovací pistoli ALU, Typ: 150

Artiklové číslo: 080132 150
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
618 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Stříbrná
Délka potrubí 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
S trubkou ano
Přípojka závit
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro vzduch
Materiál Mosaz
Celková délka 150 mm
Vnitřní chlazení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080132 150
EAN / GTIN 4047322129220
Číslo výrobce 120514
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Prodlužovací tryska 150 mm.

Vhodné pro:

Vyfukovací pistole č. 080118 a 080119 vel. ALU.