T-kus, vnitřní/vnitřní/vnitřní, Připojení: 1/4palec

Artiklové číslo: 080035 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojení (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 254.34
8 mm
Materiál mosaz
Maximální provozní tlak 60 bar
Vnitřní připojovací závit 1/4 palec
Druh produktu Spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080035 1/4
EAN / GTIN 4047322647168
Číslo výrobce 161906
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

T-kus, vnitřní/vnitřní/vnitřní, G 1/4, OK 13, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C, mosaz lesklá