Náhradní filtr, Vhodné pro typ vysavače: 995

Artiklové číslo: 078548 995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ vysavače Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Bílá
Obsah, Ks 1 ks
Výška celková H 187 mm
Průměr vnější 275 mm
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Filtrace Vzduch
Tvar kulatá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078548 995
EAN / GTIN 5715492044719
Číslo výrobce 107400564
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Filtrační prvek z PET nanovlákna, papír/skelné vlákno, třída H.